klešče z dvojno spojenimi polkrožnimi čeljustmi

Št. art.: 195.34L
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 195.34L
    EAN/GTIN 3662424010170
    Številka proizvajalca 195.34L
    L-število L60130 10192

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Dolžina 340 mm
    • Pod kotom 45° za boljšo dostopnost
    • Dvojni členek in ozek profil za delo v zaprtih prostorih, tudi z eno roko
    • Žlebljene čeljusti za dober oprijem
    • Ergonomski ročaj za lažji oprijem
    • Polirano, prevlečeno s plastiko.

    Lastnosti:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico