Izvijač Phillips Phillips

Št. art.: 195.3-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 195.3-40
EAN/GTIN 7610733001866
Številka proizvajalca PB 195.3-40
L-število L60060 1150

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač Stubby
  • za vijake Phillips
  • kratek ročaj in kratko rezilo, idealno za tesne prostore
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno vpetje v vijake
  • prijemna površina, visoki navori
  • visoka kakovost materializacije, odporna na olja in bencin
  • specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 40 mm
  • Izvijač polne dolžine: 90 mm
  • Premer: 7 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 3
  • Za kovinske vijake M: 6-8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico