Klešče z okroglim nosom SLS 200 mm

Št. art.: 195.20CPESLS
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 195.20CPESLS
    EAN/GTIN 3662424028380
    Številka proizvajalca 195.20CPESLS
    L-število L60130 9294

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
    • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
    • Drobne nazobčane čeljusti z vdolbino za okrogel material
    • Stranski rezalnik žice za bakreno žico in žico iz trdega jekla
    • največ 160 kg/mm²
    • Ergonomski pokrovi iz zelo kemijsko odpornega materiala
    • Odstranljiva kompresijska vzmet za odpiranje, po potrebi se lahko ponovno vstavi
    • Pohromirano

    Lastnosti:

    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 69
    • d [mm]: 2,9
    • E [mm]: 3,6
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 215

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico