Opis:
Za preverjanje ali nastavljanje desnoročnih momentnih ključev in izvijačev za navor, idealen za preverjanje fiksnih momentnih ključev na liniji
Lahka uporaba, elektronski tester z vgrajenim torzijskim pretvornikom (DMS)
5 modelov v območju od 0,2 do 3150 N-m
S šesterokotno vtičnico 1/4″, SW 10, 17, 36 mm ali kvadratno vtičnico 1. 1/2″ (odvisno od modela)
Z 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ kvadratnim adapterjem ali adapterjem za bite 1/4″ ali 3/8″ (odvisno od modela)
Visoka natančnost merjenja: +/- 1 % odstopanje za vse odčitke, +/- 1 številka
1. Zaznavanje najvišje vrednosti (zaznavanje prvega vrha/razpoke)
Avtomatska nastavitev
Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in
Serijski vmesnik RS232 za PC
Na voljo po izbiri: avtomobilski adapter za napajanje z 12 V (št. 8612-390), programska oprema za preverjanje verodostojnosti (koda 2834391)
Razpon dobave:
Elektronski tester
Kabel RS232
Napajalnik z evrovtikačem (adapter UK, US, AUS na zahtevo)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (opazovalna plošča)
2 vtičnice (velikost in pogon sta odvisna od modela)
priključek za št. 8612-3150
priročnik z navodili
poštna embalaža
testni certifikat
Lastnosti:
- Adapter: 1/4″, 3/8″
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 10,0
- Ločljivost: 0,01
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
- Skupna širina [mm]: 118 mm
- Skupna višina [mm]: 126 mm
- Skupna dolžina [mm]: 150 mm
- Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % pri vseh odčitkih, ± 1 števka
- Vmesnik: RS-232
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: brez
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez