{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 24 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS PM | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij R | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 194302 24 | |
EAN/GTIN | 4045197110237 | |
Številka proizvajalca | 194302 24 |