Blatnik 1100 x 650 mm magn.

Št. art.: 1942956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1942956
EAN/GTIN 4010886866900
Številka proizvajalca 1942956

Opis

Opis:

Zaščita pred neželenimi praskami, vdolbinami in umazanijo
Magnetno se prilepi, ne da bi poškodoval barvo, tudi na pocinkano jekleno pločevino
Trajna, oblazinjena imitacija usnja in ojačani robovi zagotavljajo optimalno oblazinjeno delovno površino
Merjave: 1100 x 650 mm z izrezom za kolo za prost dostop

Lastnosti:

  • Barva: Modra
  • Skupna širina [mm]: 650 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.100 mm
  • Material: Imitacija usnja
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico