Vpadljivi kavlji v kompletu 85x25 mm Lestev za vleko vrvi 2 kosa.

Št. art.: 19425
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19425
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405194250
Kopiraj
Številka proizvajalca 019425
Kopiraj
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za 2-delne lestve iz aluminija

Lastnosti:

  • Širina: 98 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina: 390 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem