Kotni rezkar, oblika C 60° 16 mm

Št. art.: 194060 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js16 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 1835 B s h6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 1833
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Število zob Z 6
⌀ sprostitve D1 6 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Dolžina rezil Lc 6,3 mm
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 60 stopinj
Barvni prstan brez
Oblika C
Vrsta izdelka Kotni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194060 16
EAN/GTIN 4045197109767
Številka proizvajalca 194060 16

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebno obdelana.
Oblika C reže obodno in čelno.

Opomba:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico