Grobo-fini rezkarji za T-utore, neprevlečeni, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Št. art.: 194050 12,5X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 6
  • Kot spirale: 15

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12,5 mm
Dolžina rezila Lc 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Profil rezkanja križno ozobljeni
Toleranca nazivnega ⌀ d11
efektivno število rezil Zef 3
Število zob Z 6
Kot spirale 15 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
za T-utore DIN 650 6 mm
⌀ sprostitve D1 5 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194050 12,5X6
EAN/GTIN 4045197109675
Številka proizvajalca 194050 12,5X6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Križno ozobljen in z utori za lomljenje odrezkov.

Opomba:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico