Kotni rezkar, oblika C 45° 28 mm

Št. art.: 194040 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js16 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 1835 B s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 28 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS Co 5
    Standard DIN 1833
    Toleranca nazivnega ⌀ js16
    Smer pristavljanja vodoravno
    Držalo DIN 1835 B s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Število zob Z 10
    ⌀ sprostitve D1 8,5 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Dolžina rezil Lc 7,5 mm
    Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm
    Toleranca držala h6
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Barvni prstan brez
    Oblika C
    Vrsta izdelka Kotni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 194040 28
    EAN/GTIN 4045197109644
    Številka proizvajalca 194040 28

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    70
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Površina je posebno obdelana.
    Oblika C reže obodno in čelno.

    Opomba:

    Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico