{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1833 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 10 | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Dolžina rezil Lc | 6,3 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Barvni prstan | brez | |
Oblika | D | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkarji |
Številka izdelka | 194020 25 | |
EAN/GTIN | 4045197109491 | |
Številka proizvajalca | 194020 25 |