2.1/2″ Ključ z udarnim nastavkom 5.1/2″

Št. art.: 19400A 5.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19400A 5.1/2
EAN/GTIN 4991644480845
Številka proizvajalca 19400A 5.1/2
L-število L60050 10448

Opis

Opis:

Dolžina: 180 mm
Dimenzija D2: 175 mm
D1: 200 mm
Dolžina: 93 mm
Pogon: 2.1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5.1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico