Komplet navojemnih adapterjev z drsnim kladivom 700 g, 11 kosov.

Št. art.: 1936557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Drsna kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1936557
EAN/GTIN 4036976121568
Številka proizvajalca 1936557
L-število L60160 1368
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Adapterji za navoje omogočajo npr. odstranjevanje pokrovov z navojno luknjo
Številka 1.81/K-1: z drsnim kladivom št. 1.35/1, palico 230 mm in udarno maso 200 g
Številka 1.81/K-12: z drsnim kladivom št. 1.35/1A, palico 230 mm in udarno maso 700 g, adapter M14x1,5
V plastičnem kovčku, 275 x 229 x 83 mm

Lastnosti:

  • Vezni navoj: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Skupna širina [mm]: 230 mm
  • Skupna višina [mm]: 84 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
  • Vsebina (število kosov): 11 kosov.
  • Čista teža [kg]: 1,83 kg
  • Na voljo je registracija REACH: ne
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: ne
.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico