Polica, robustna, 496 x 168 x 303 mm

Št. art.: 1933191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Tabla za pisanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1933191
EAN/GTIN 4010886872130
Številka proizvajalca 1933191
L-število L60160 5052

Opis

Opis:

Primerno za perforirane plošče s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Praškasto prevlečeno

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 496 mm
  • Skupna višina [mm]: 168 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 303 mm
  • Material: prašno lakirana
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico