Montažni set pritrditev kavlja za višino tirnice 98 mm

Št. art.: 19323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19323
EAN/GTIN 4031405193239
Številka proizvajalca 019323
L-število L90110 993

Opis

Opis:

  • Montažni material za samomontažo
  • 1 komplet primeren za 2 kavljev
  • Vsebuje 4 rokave, 4 vijake s potopnim grelnikom, 4 podložke, 4 šestrobe matice

Lastnosti:

  • Širina: 8 mm
  • Višina stebra: 98 mm
  • Dolžina: 120 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico