Podaljšek 1/4″ s sprožilcem 55 mm

Št. art.: 1932284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1932284
EAN/GTIN 4010886871867
Številka proizvajalca 1932284
L-število L60160 1793

Opis

Opis:

Olajša dostop do nizko ležečih vijakov
S obročnim vložkom za preprečevanje nenamernega odvijanja
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično zaporo

Lastnosti:

  • Motorni kvadrat [metrični]: 6,3 mm
  • Motorni kvadrat [imperialni]: 1/4″
  • Vseobsegajoča dolžina [mm]: 55 mm
  • Vsebina (število kosov): 1 kos
  • Nominalna dolžina [mm]: 55 mm
  • Čista teža [kg]: 0,03 kg
  • Dostopna registracija REACH: ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico