Orodje za pritrditev prirobnice

Št. art.: 1932-2
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
Številka izdelka 1932-2
EAN/GTIN 4000896007868
Številka proizvajalca 1932-2
L-število L60140 3093

Opis

Opis:

Uporaba:
Nastavitev robov listov na listih debeline do 1 mm
  • Globina usedanja 12 mm
  • Prevleka ročajev iz umetne mase
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 300 mm
  • Neto teža (kg): 0,83 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico