Varnostna naprava za glavo lestve Žleb

Št. art.: 19319
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19319
EAN/GTIN 4031405193192
Številka proizvajalca 019319
L-število L90110 1064

Opis

Opis:

  • Da bi zavarovali pristajalne lestve na žlebovih
  • Brezstopenjsko in brez orodja pritrjeno na spar
  • Nedrseča plastična prevleka
  • Premični kavlji se prilagajajo kotu prevodnika
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 55 mm
  • Višina: 130 mm
  • Dolžina: 240 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo, prevlečeno jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico