Varnostni kavelj za glavo lestve Ø 80 mm

Št. art.: 19317
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19317
EAN/GTIN 4031405193178
Številka proizvajalca 019317
L-število L90110 1080

Opis

Opis:

  • Za pritrditev lestve za pristanek na konzolo vzmetenja
  • Brezstopenjsko in brez orodja pritrjeno na spar
  • Premični kavlji se prilagajajo kotu prevodnika
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 61 mm
  • Premer/podpora do: 80 mm
  • Vrsta kavlja: Okrogla
  • Višina: 123 mm
  • Dolžina: 261 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Jekleno prevlečeno, pocinkano jeklo
  • Oblikovanje materiala: Svetla kovina
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Kavelj Ø 80 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico