Varnostni kavelj za lovljenje glave lestve Ø 35 mm

Št. art.: 19315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19315
    EAN/GTIN 4031405193154
    Številka proizvajalca 019315
    L-število L90110 827

    Opis

    Opis:

    • Za pritrditev lestve za pristanek na konzolo vzmetenja
    • Brezstopenjsko in brez orodja pritrjeno na spar
    • Premični kavlji se prilagajajo kotu prevodnika
    • 1 komplet = 2 kosov

    Lastnosti:

    • Širina: 61 mm
    • Premer/podpora do: 35 mm
    • Vrsta kavlja: Okrogla
    • Višina: 88 mm
    • Dolžina: 204 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Jekleno prevlečeno, pocinkano jeklo
    • Oblikovanje materiala: Svetla kovina
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Vrsta izdelka: Kavelj Ø 35 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico