Odprtina za pritrditev stopnice glave lestve ø 36 mm

Št. art.: 19310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19310
EAN/GTIN 4031405193109
Številka proizvajalca 019310
L-število L90110 894

Opis

Opis:

  • Za pritrditev lestve za pristanek na konzolo vzmetenja
  • Lahko se privije brez orodja v prečko in stopničasto luknjo
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 117 mm
  • Premer/podpora do: 36 mm
  • Vrsta kavlja: Okrogla
  • Višina: 88 mm
  • Dolžina: 149 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo, prevlečeno jeklo
  • Oblikovanje materiala: Svetla kovina
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico