Zunanji mikrometer z mehanskim prikazovalnikom, 1-2".

Št. art.: 193-212
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 193-212
EAN/GTIN 4946368050652
Številka proizvajalca 193-212
L-število L40010 7739

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Mehanski številčni prikazovalnik Hitro in brez napak odčitavanje izmerjenih vrednosti

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 - 2″
Natančnost: ±0,0001″
Vrednost stopnjevanja: 0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-15
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 1″), ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico