Diagonalni rezalniki 200 mm

Št. art.: 192A.20G
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192A.20G
EAN/GTIN 3662424076640
Številka proizvajalca 192A.20G
L-število L60130 9818

Opis

Opis:

  • Ploščate in fino nazobčane čeljusti za čvrst oprijem in dostopnost
  • Izjemno trpežna zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomični, nedrseči in na kemikalije odporni PVC-ročaji, ne da bi pri tem izgubili dobro dostopnost
  • Odlika: lakirana, odporna na korozijo
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Lastnosti:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11,5
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico