Diagonalni rezalniki 200 mm

Št. art.: 192A.20CPE
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192A.20CPE
EAN/GTIN 3662424076596
Številka proizvajalca 192A.20CPE
L-število L60130 8891

Opis

Opis:

  • Nov profil čeljusti za daljšo življenjsko dobo in širše območje rezanja
  • Rezalni robovi, ki zagotavljajo čist rez na vseh vrstah žice: mehki žici, sodobnih materialih in klavirski žici v skladu z naslednjimi merami:- 192A.20 CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • Geometrija zaradi zamaknjene osi in posebnega rezalnega profila znatno zmanjša rezalno silo
  • Specialno odporna, dobro rezalna, indukcijsko kaljena zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomski, kemijsko odporni dvomaterialni pokrovi z:- povratno vzmetjo- zadrževalnim obročem (zadrževalni obroč poveča nominalno dolžino za 10 mm)
  • Konstrukcija: kromirana, korozijsko odporna

Lastnosti:

  • B [mm]: 28
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 22,0
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico