Seitenschneider 160 mm

Št. art.: 192A.16G
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192A.16G
EAN/GTIN 3662424076626
Številka proizvajalca 192A.16G
L-število L60130 9149

Opis

Opis:

  • Drobne, ravne in fino nazobčane čeljusti za trden oprijem in dostopnost
  • Izjemno trpežna zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomični, nedrseči in na kemikalije odporni PVC-ročaji, ki ne žrtvujejo dobre dostopnosti
  • Premaz: lakiran, odporen proti koroziji
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Lastnosti:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1.0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico