Merilo s številčnico, ploski pokrovček, različica ISO, en obrat, zaščiteno pred udarci, 1 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1929AB
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
Številka izdelka 1929AB
EAN/GTIN 4946368841441
Številka proizvajalca 1929AB
L-število L40010 14213

Opis

Opis:

To je kompakten metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom. Indikatorji s številčnico, ki se vrtijo samo z eno roko, preprečujejo napake pri branju.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 mm (hod bata: 3,5 mm)
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico