Natezni in tlačno odporni vezni drog

Št. art.: 19294
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 19294
    EAN/GTIN 4031405192942
    Številka proizvajalca 019294

    Opis

    Opis:

    • Visoka trdnost natezna in kompresijska zaščita iz aluminija s spojem za stopnice do velikosti prevodnika 2x10
    • Za največjo varnost pri delu, pravilno namestitev prevodnika s pomočjo ojačitve tlaka, optimalno stabilnost in preprečevanje nedopustnega delovanja prevodnika
    • Enostavna pritrditev z vpenjalnim mehanizmom v prečni/stopnični odprtini
    • Za naknadno vgradnjo

    Lastnosti:

    • Širina: 99,5 mm
    • Višina: 60 mm
    • Dolžina: 490 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico