{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,15×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 141 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192930 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108920 | |
Številka proizvajalca | 192930 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
551 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Profil rezkanja | HR | HR | HR |
Celotna dolžina L | 141 | 104 | 104 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | js12 | ±0,12 | js12 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 20 | 20 | 20 |