Groborezni rezkarji HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Št. art.: 192852 32
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Profil rezkanja: HRF
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 327
Profil rezkanja HRF
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 6
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 112 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192852 32
EAN/GTIN 4045197199003
Številka proizvajalca 192852 32
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
159
Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
74
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja in povečanje volumna odrezovanja pri nerjavnih jeklih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico