{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | |
Schaft | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192850 14 | |
EAN/GTIN | 4045197108241 | |
Številka proizvajalca | 192850 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar 14 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
3 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 78.90
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | Vert |
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
Schaft | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 degré |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | ±0,12 |