Groborezni rezkar 12 mm

Št. art.: 192840 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,026 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192840 12
EAN/GTIN 4045197108081
Številka proizvajalca 192840 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
78
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar  12 mm

Groborezni rezkar 12 mm

po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj
Profil rezkanja HR HR
Držalo DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Kot spirale 30 stopinj 30 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,026 mm 0,026 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico