Pokrovček za ograjo okrogel za ograjo 58x25 mm od leta izdelave 2005 dalje

Št. art.: 19283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19283
EAN/GTIN 4031405192836
Številka proizvajalca 019283
L-število L90110 1094

Opis

Opis:

  • Primerno za dvostranske lestve in lesne lestve
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 27 mm
  • Višina: 42 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 58 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico