Pladenj za shranjevanje 500x220 mm Območje vpenjanja 38-51 mm

Št. art.: 19274
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19274
EAN/GTIN 4031405192744
Številka proizvajalca 019274
L-število L90110 1048
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Vključno z Nosilec in nosilec
  • Primerno za vpenjalno območje Ø 38-51 mm univerzalno uporabno

Lastnosti:

  • Širina: 500 mm
  • Dolžina: 220 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 10 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico