Pladenj za orodje za stopničasto lestev

Št. art.: 19271
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19271
EAN/GTIN 4031405192713
Številka proizvajalca 019271
L-število L90110 425
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za dvostranske lestve in lesne lestve
  • Narejen je iz robustnega PVC materiala
  • Za priročno shranjevanje majhnih delov, orodja itd. Med delom na lestvi
  • Nosilnost: 10 kg

Lastnosti:

  • Širina: 290 mm
  • Dolžina: 570 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Maks. Nosilnost: 10 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico