Etažni voziček

Št. art.: 1926/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Področje uporabe Kastenwagen
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1926/7016
EAN/GTIN 4017976244938
Številka proizvajalca 1926/7016

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Največja obremenitev na polico 90 kg, barva srednje siva.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1200
Celotna širina (mm): 780
Skupna višina (mm): 19
Skupna nosilnost (kg): 90
Barva: srednje siva
Opomba: za panelni kombi 5393/7016

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico