Šarnir za lestve iz umetnih mas

Št. art.: 19260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19260
    EAN/GTIN 4031405192607
    Številka proizvajalca 019260

    Opis

    Opis:

    • Za vse plastične prevodnike
    • Vklj. z Pritrdilni material
    • 1 komplet = 2 kosov

    Lastnosti:

    • Širina: 60 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina: 100 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico