Spodnji vodilni nastavek za dvodelne lestve z vrvjo 73x25 mm

Št. art.: 19257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19257
    EAN/GTIN 4031405192577
    Številka proizvajalca 019257

    Opis

    Opis:

    • Za 2-delne kabelske lestve
    • Prosimo, navedite vrsto prevodnika
    • Vklj. z Pritrdilni material
    • 1 komplet = 2 kosov

    Lastnosti:

    • Širina: 67 mm
    • Višina: 84 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina: 144 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico