Groborezni rezkar HSS-PM 10 mm

Št. art.: 192541 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js14
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ js14
Število zob Z 3
Kot spirale 36 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 45 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192541 10
EAN/GTIN 4045197547538

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
  • Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.
  • Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Prednosti:

Veliki prostori za odrezke so primerni za veliki volumen odrezovanja.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico