Notranji čevelj za teleskopske lestve

Št. art.: 19253
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19253
EAN/GTIN 4031405192539
Številka proizvajalca 019253
L-število L90110 806
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 4 kosov
  • Za teleskopske lestve z zaporedno številko 32013, 32015, 32017, 32019

Lastnosti:

  • Širina: 28 mm
  • Višina: 49 mm
  • Dolžina: 62 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico