{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil rezkanja | WR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | js14 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 36 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 141 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192520 20 | |
EAN/GTIN | 4045197106711 | |
Številka proizvajalca | 192520 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Groborezni rezkar HSS-Co8 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
103,00 €
86,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 |
Barvni prstan | rumena | brez | brez |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dolžina rezil Lc | 75 | 75 | 75 |
Število zob Z | 3 | 3 | 4 |