Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 175-200 mm

Št. art.: 1924542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1924542
EAN/GTIN 4029713050061
Številka proizvajalca 1924542

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 175-200 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator je priporočljiv digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 175 - 200
  • Globina merjenja: 132 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico