Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 150-175 mm

Št. art.: 1924540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1924540
EAN/GTIN 4029713050054
Številka proizvajalca 1924540
L-število L40510 2677

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 150-175 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator se priporoča digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 150 - 175
  • Globina merjenja: 132 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico