Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 20 - 25 mm

Št. art.: 1924520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 1924520
    EAN/GTIN 4029713049959
    Številka proizvajalca 1924520

    Opis

    Izvedba:

    • Skozi luknje
    • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
    • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
    • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
    • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

    Opis:

    DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 20-25 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator je priporočljiv digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

    Lastnosti:

    • Merilno območje (mm): 20 - 25
    • Globina merjenja: 68 mm

    Standard:

    Factory standard

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico