Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 16 - 20 mm

Št. art.: 1924518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1924518
EAN/GTIN 4029713049942
Številka proizvajalca 1924518
L-število L40510 2559

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 16-20 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator se priporoča digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 16 - 20
  • Globina merjenja: 64 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico