Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 10 - 12 mm

Št. art.: 1924514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1924514
EAN/GTIN 4029713049928
Številka proizvajalca 1924514

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 10-12 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive zaradi priključnega navoja, kot indikator se priporoča digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 10 - 12
  • Globina merjenja: 58 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico