Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer z obročem 6 - 8 mm

Št. art.: 1924510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1924510
EAN/GTIN 4029713050115
Številka proizvajalca 1924510

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovna notranja merilna pištola z obročem 6-8 mm, za prehodne odprtine, merilne glave so zamenljive prek priključnega navoja, kot indikator se priporoča digitalni številčni merilnik, dobavljeno v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 6 - 8
  • Globina merjenja: 58 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.