Osnovna enota Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer 100 - 200 mm

Št. art.: 1924300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1924300
EAN/GTIN 4029713049904
Številka proizvajalca 1924300
L-število L40510 2673

Opis

Izvedba:

  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Podpora za smerokaze z gredjo Ø 8 mm
  • Merilno območje 6-100 mm vklj adapter za 6-20 mm

Opis:

DIGI-MET osnovna enota za 3-točkovno merilno pištolo 6-100 mm, zamenljive merilne glave s priključnim navojem, vtičnica za številčnico merilnika Ø 8 mm, merilno območje 6-100 mm, vključno z adapterjem za 100-200 mm, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 100 - 200

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.