Izhodna letvica, priključna, ravna

Št. art.: 19239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19239
EAN/GTIN 4031405192393
Številka proizvajalca 019239

Opis

Opis:

  • Kolona iz aluminijaste cevi Ø 35 mm
  • Za navpično razširitev vodnikov za varno prekoračitev
  • Primerno za vse lestve z razmikom med krili 280 mm in razmikom med stopnicami 235 mm ali 263 mm
  • Za namestitev brez orodja z ergonomskim zvezdastim ročajem
  • Pritrditev se izvede s pomočjo vpenjalnega mehanizma v zgornjih odprtinah za prečko/stopnico
  • Na voljo v ravnih ali poševnih različicah
  • Lahko se namesti na desno ali levo od lestve

Lastnosti:

  • Širina: 118 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 1410 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Vrsta izdelka: Naravnost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico