Digitalni tritočkovni notranji mikrometer IP52 v kompletu 6 - 12 mm

Št. art.: 1923574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 1923574
EAN/GTIN 4029713049843
Številka proizvajalca 1923574

Opis

Opis:

Dig. 3-točkovni notranji mikrometer IP52 v kompletu 6 - 12 mm, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 52
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 6 - 12
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico