Digitalni 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 125 - 150 mm

Št. art.: 1923538
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1923538
EAN/GTIN 4029713049812
Številka proizvajalca 1923538

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
  • Zaščitni razred IP52
  • LCD zaslon 8,5 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Skozi luknje
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico

Opis:

DIGI-MET 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 125-150 mm, DIN 863-4, nad 0,001 mm/.00005 palca, LCD-zaslon 8,5 mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilni izhod podatkov, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 52
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 125 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Globina merjenja: 132 mm

Standard:

DIN 863-4

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.